fin de vie

ABB - CA5-10 CONTACT AUX. - 1SBN010010R1010

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - CA5-10 CONTACT AUX.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 4 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3471522121004

Réf. Sonepar

00026212100

Réf. Fournisseur

1SBN010010R1010

Réf. Commerciale

ABB

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

4 A

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

mode de pose:

fixation frontale

modèle:

relevable

douille:

sans

CA5-10 CONTACT AUX.