Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

ABB - Cable M12-C101 10M 5 pôles Femelle

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement électrique, côté champ - M12

  • type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)

  • nombre de pôles - 5

  • longueur du câble - 10 m

  • matériau de la gaine de câble - PVC

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

7350024452372

Réf. Sonepar

00026002511

Réf. Fournisseur

J2005610

Réf. Commerciale

ABB

finition raccordement électrique, côté champ

M12

type de contact à fiche, côté champ

femelle (douille)

nombre de pôles

5

longueur du câble

10 m

matériau de la gaine de câble

PVC

disposition de la rampe de câble, côté champ

droit

disposition de la rampe de câble, côté boîtier

autre

finition raccordement électrique, côté boîtier

M12

sans halogène

Non

couleur de la gaine de câble

noir

avec affichage LED

Oui

blindé

Oui

type de câble

multiconducteur

réticulé

Non

matériau du corps de base de contact

autre

matériau du revêtement de contact

argent

température extérieure admissible du câble, fixe

0...80 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement

0...80 °C

courant assigné In

4 A

tension assignée (Ue)

24 V

résistance de contact

60.25 mOhm

indice de protection (IP)

autre

Cable M12-C101 10M 5 pôles Femelle