ABB - Cadre 3 Poussoirs Platine Vertical Alpha

ABB - Cadre 3 Poussoirs Platine Vertical Alpha

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 3

  • sens de montage - vertical

  • porte-étiquette - Non

  • matériau - métal

  • couleur - platine

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4011395125663

Réf. Sonepar

00026003316

Réf. Fournisseur

587016

Réf. Commerciale

ABB

nombre d'unités

3

sens de montage

vertical

porte-étiquette

Non

matériau

métal

couleur

platine

nombre d'unités, horizontales

0

nombre d'unités, verticales

3

nombre de modules horizontaux (construction modulaire)

0

nombre de modules verticaux (construction modulaire)

3

nombre d'inserts pour interrupteurs

3

avec grille de montage

Non

montage encastré

Oui

adapté à une boîte de sol

Non

adapté à un canal d'allège

Oui

adapté à une installation intégrée

Non

qualité du matériau

aluminium

sans halogène

Oui

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

anodisé/oxydé

finition de la surface

mat

numéro RAL (équivalent)

0

transparent

Non

avec volet de protection

Non

indice de protection (IP)

IP20

indice de protection contre les chocs (IK)

IK03

type de fixation

fixation à borne

largeur

81 mm

hauteur

152 mm

profondeur

11 mm

largeur d'encastrement

70 mm

hauteur d'encastrement

54 mm

diamètre de l'alésage (ouverture)

71 mm

Cadre 3 Poussoirs Platine Vertical Alpha