ABB - Cadre 4 Poussoirs Platine Horizontal Alpha
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 4
sens de montage - horizontal
porte-étiquette - Non
matériau - métal
couleur - platine
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4011395125670
Réf. Sonepar
00026003317
Réf. Fournisseur
587017
Réf. Commerciale
ABB
nombre d'unités
4
sens de montage
horizontal
porte-étiquette
Non
matériau
métal
couleur
platine
nombre d'unités, horizontales
4
nombre d'unités, verticales
0
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
4
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
0
nombre d'inserts pour interrupteurs
4
avec grille de montage
Non
montage encastré
Oui
adapté à une boîte de sol
Non
adapté à un canal d'allège
Oui
adapté à une installation intégrée
Non
qualité du matériau
aluminium
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
anodisé/oxydé
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
0
transparent
Non
avec volet de protection
Non
indice de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK03
type de fixation
fixation à borne
largeur
223 mm
hauteur
81 mm
profondeur
11 mm
largeur d'encastrement
70 mm
hauteur d'encastrement
54 mm
diamètre de l'alésage (ouverture)
71 mm
Cadre 4 Poussoirs Platine Horizontal Alpha