ABB - Cadre 5 Poussoirs Bronze Horizontal Alpha

ABB - Cadre 5 Poussoirs Bronze Horizontal Alpha

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 5

  • sens de montage - horizontal

  • porte-étiquette - Non

  • matériau - métal

  • couleur - bronze

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4011395125793

Réf. Sonepar

00026003328

Réf. Fournisseur

587028

Réf. Commerciale

ABB

nombre d'unités

5

sens de montage

horizontal

porte-étiquette

Non

matériau

métal

couleur

bronze

nombre d'unités, horizontales

5

nombre d'unités, verticales

0

nombre de modules horizontaux (construction modulaire)

5

nombre de modules verticaux (construction modulaire)

0

nombre d'inserts pour interrupteurs

5

avec grille de montage

Non

montage encastré

Oui

adapté à une boîte de sol

Non

adapté à un canal d'allège

Oui

adapté à une installation intégrée

Non

qualité du matériau

aluminium

sans halogène

Oui

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

anodisé/oxydé

finition de la surface

mat

numéro RAL (équivalent)

0

transparent

Non

avec volet de protection

Non

indice de protection (IP)

IP20

indice de protection contre les chocs (IK)

IK03

type de fixation

fixation à borne

largeur

81 mm

hauteur

365 mm

profondeur

11 mm

largeur d'encastrement

0 mm

hauteur d'encastrement

0 mm

diamètre de l'alésage (ouverture)

71 mm

Cadre 5 Poussoirs Bronze Horizontal Alpha