ABB - Capteur de Sécurité Eva As-I
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 0
type de construction du boîtier - type de construction spécial
conditions de montage mécaniques du capteur - autre
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 0...0 V
distance de commutation - 15 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7350024467789
Réf. Sonepar
00026002803
Réf. Fournisseur
J2005180
Réf. Commerciale
ABB
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
0
type de construction du boîtier
type de construction spécial
conditions de montage mécaniques du capteur
autre
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
0...0 V
distance de commutation
15 mm
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées
0
nombre de sorties retardées protégées
0
type d'actionnement
transpondeur
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
PROFIsafe
finition du raccordement électrique
autre
finition de la sortie de commutation
autre
largeur du capteur
12 mm
hauteur du capteur
60 mm
longueur du capteur
30 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
matériau du boîtier/corps
plastique
revêtement du boîtier
non revêtu
distance de commutation protégée ARRÊT
45 mm
distance de commutation protégée MARCHE
7.5 mm
SIL conformément à IEC 61508
3
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
niveau e
température ambiante
-40...70 °C
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
0...0 V
tension d'alimentation assignée CC
24...24 V
type de tension
DC
détection transversale/de court-circuit possible
Oui
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
avec affichage du statut
Non
indice de protection (IP)
autre
Capteur de Sécurité Eva As-I