ABB - Capteur Météo, Sm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - autre
mode de pose - saillie
signal acoustique - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4016779928939
Réf. Sonepar
00026005260
Réf. Fournisseur
588444
Réf. Commerciale
ABB
système de bus KNX
Oui
autres systèmes de bus
sans
modèle
autre
mode de pose
saillie
signal acoustique
Non
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
couplage au bus inclus
Non
avec DCF77
Non
avec chauffage
Oui
couleur
autre
numéro RAL (équivalent)
7038
entrée analogique
Non
nombre d’entrées numériques
0
station météo
Non
indice de protection (IP)
IP44
Capteur Météo, Sm