Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

ABB - Cavalier pour Câblage Horizontal, 100mm

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • système de bus LON - Non

  • système de bus Powernet - Non

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - borne de raccordement au bus

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

4016779501033

Réf. Sonepar

00026004824

Réf. Fournisseur

588041

Réf. Commerciale

ABB

système de bus KNX

Oui

système de bus LON

Non

système de bus Powernet

Non

autres systèmes de bus

sans

modèle

borne de raccordement au bus

système de bus KNX-radio

Non

système de bus radio

Non

Cavalier pour Câblage Horizontal, 100mm