ABB - CL-100G VOYANT A LAMPE CULOT BA9S - 1SFA619402R1002


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - AC/DC
couleur de la lentille - vert
nombre de voyants lumineux - 1
tension de fonctionnement nominale Ue - 240...240 V
type de lentille - rond
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7320500204122
Réf. Sonepar
00026020412
Réf. Fournisseur
1SFA619402R1002
Réf. Commerciale
ABB
type de tension:
AC/DC
couleur de la lentille:
vert
nombre de voyants lumineux:
1
tension de fonctionnement nominale Ue:
240...240 V
type de lentille:
rond
finition de la douille:
BA9s
finition de la lentille:
haut
Degré de protection (NEMA):
autre
diamètre de trou:
22 mm
couleur de bague frontale:
noir
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
indice de protection (IP):
IP67/IP69
source lumineuse fournie:
Non
matériau de la bague frontale:
plastique
avec bague frontale:
Non