Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

ABB - Cm-Ens.11P Relais de Contrôle Niveaux Liquides

ABB - Cm-Ens.11P Relais de Contrôle Niveaux Liquides

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...240 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...240 V

  • nombre d'entrées d'électrode - 3

  • délai de retard à l'appel max. admissible - 0 s

  • principe de mesure physique - conducteur

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4013614502873

Réf. Sonepar

00026003106

Réf. Fournisseur

274085001

Réf. Commerciale

ABB

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

24...240 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

24...240 V

nombre d'entrées d'électrode

3

délai de retard à l'appel max. admissible

0 s

principe de mesure physique

conducteur

finition du raccordement électrique

raccordement par borne à ressort

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

24...240 V

type de tension d'actionnement

AC/DC

avec pinces amovibles

Non

délai de retard à l'appel min. réglable

0 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable

0 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible

0 s

sensibilité ajustable

Oui

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

1

possibilité de mise en cascade

Oui

largeur

22.5 mm

hauteur

85.6 mm

profondeur

103.7 mm

Cm-Ens.11P Relais de Contrôle Niveaux Liquides

Les Atouts de l'article:

Le CM-ENS.11P appartient à la gamme de relais de surveillance de niveau de liquide CM. Il fonctionne avec une tension d'alimentation de commande nominale de 24 à 240 V CA / CC et dispose d'une sortie 1 c / o (SPDT) avec des contacts de 250 V / 4 A. Il surveille les niveaux de liquide des fluides conducteurs et protège les pompes contre la marche à sec. ou cuves contre les débordements et fonctionne selon le principe du circuit ouvert. La sensibilité peut être sélectionnée via des potentiomètres frontaux. Plusieurs électrodes et un couvercle transparent scellable pour la protection contre les modifications non autorisées sont disponibles en tant qu'accessoires. L'appareil offre la technologie Easy Connect sans entretien avec des bornes instantanées.

Les Atouts de la gamme:

Les relais de surveillance de niveau ABB sont utilisés pour la régulation et le contrôle des niveaux de liquide et les rapports de mélange des fluides conducteurs.