Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
ABB - CM-SRS.M1S CURRENT RELAIS DE CONTROLE 2C-O, B-C=3MA-1A RMS, 24-240VAC-DC

ABB - CM-SRS.M1S CURRENT RELAIS DE CONTROLE 2C-O, B-C=3MA-1A RMS, 24-240VAC-DC

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sous-intensité de courant monophasée possible - Oui

  • surintensité de courant monophasée possible - Oui

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...240 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...240 V

  • plage de mesure du courant - 0.1...1 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4016779852265

Réf. Sonepar

00026985226

Réf. Fournisseur

1SVR730840R0600

Réf. Commerciale

ABB

sous-intensité de courant monophasée possible

Oui

surintensité de courant monophasée possible

Oui

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

24...240 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

24...240 V

plage de mesure du courant

0.1...1 A

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

avec pinces amovibles

Non

sous-intensité de courant triphasée possible

Non

surintensité de courant triphasée possible

Non

fenêtre monophasée possible

Oui

fenêtre triphasée possible

Non

contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant

Oui

contient une fonction tension continue-surintensité de courant

Oui

fonction fenêtre de courant continu

Oui

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

24...240 V

type de tension d'actionnement

AC/DC

délai de temporisation du déclenchement min. réglable

0.1 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible

30 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable

0.1 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible

30 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

2

transformateur de mesure de courant externe

Non

largeur

22.5 mm

hauteur

85.6 mm

profondeur

103.7 mm

CM-SRS.M1S CURRENT RELAIS DE CONTROLE 2C-O, B-C=3MA-1A RMS, 24-240VAC-DC