Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
ABB - Coffret de Com.Gale'O VDI Grade 1 4RJ45+Repartiteur Tv

ABB - Coffret de Com.Gale'O VDI Grade 1 4RJ45+Repartiteur Tv

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 250 mm

  • hauteur - 238 mm

  • profondeur - 112 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3471522156594

Réf. Sonepar

00026215659

Réf. Fournisseur

215659

Réf. Commerciale

ABB

largeur

250 mm

hauteur

238 mm

profondeur

112 mm

matériau

plastique

couleur

blanc

Coffret de Com.Gale'O VDI Grade 1 4RJ45+Répartiteur Tv