ABB - COFFRET IP65 POUR MS116-MS-MO132-BOIT. JAUNE POIGNEE ROUGE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - montage en saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
adapté à un arrêt d'urgence - Non
indice de protection (IP) - IP65
largeur - 118 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4013614421624
Réf. Sonepar
00026442162
Réf. Fournisseur
1SAM201911R1011
Réf. Commerciale
ABB
modèle
montage en saillie
matériau du boîtier/corps
plastique
adapté à un arrêt d'urgence
Non
indice de protection (IP)
IP65
largeur
118 mm
hauteur
194 mm
profondeur
119 mm
avec couvercle transparent
Non
Degré de protection (NEMA)
12
COFFRET IP65 POUR MS116-MS-MO132-BOIT. JAUNE POIGNEE ROUGE