fin de vie

ABB - Coffret Mistral65 1X8M+Borniers Terre - 151220

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • couleur - gris

  • nombre de rangées - 1

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • largeur en nombre de modules - 8

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8000126107425

Réf. Sonepar

00026610742

Réf. Fournisseur

151220

Marque

ABB

mode de pose:

saillie

couleur:

gris

nombre de rangées:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur en nombre de modules:

8

type de fermeture:

autre

indice de protection (IP):

IP65

couvercle/porte transparent(e):

Oui

avec serrure:

Oui

finition du couvercle:

avec échancrure

borne de mise à la terre:

Oui

borne à conducteur neutre:

Non

porte pour transmission du signal:

Non

type de capot:

porte

finition CEM:

Non

possibilité de montage en saillie:

Oui

profondeur intérieure:

98 mm

rail DIN:

Oui

largeur:

232 mm

hauteur:

250 mm

profondeur:

155 mm

numéro RAL:

7035

avec cadre/support de montage:

Non

Coffret Mistral65 1X8M+Borniers Terre