ABB - Colliers 12.4 x 1030mm Noir UV. PA 6.6 Résistance : 1200N Pour toron de 9 à 323m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 12.2 mm
longueur de bande - 1030 mm
diamètre max. du faisceau - 323 mm
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - noir
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
5415022524505
Réf. Sonepar
00026252450
Réf. Fournisseur
TY1050-245X-L
Réf. Commerciale
ABB
largeur de bande
12.2 mm
longueur de bande
1030 mm
diamètre max. du faisceau
323 mm
fermeture à bande
languette/patte en plastique
couleur
noir
épaisseur de bande
1.9 mm
résistance min. à la traction
1200 N
modèle
crantage intérieur
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
sans halogène
Oui
transparent
Non
fluorescente
Non
champ d'inscription
sans
fermeture amovible
Non
type de fixation
sans
homologation VG
Non
homologation MIL
Non
homologation UL
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V2
1200N UV CABLE TIE 1030MM