ABB - Colliers 2.5 x 200mm Noir UV PA 6.6 Résistance : 80N Pour toron de 3 à 52.5mm 10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 2.5 mm
longueur de bande - 200 mm
diamètre max. du faisceau - 52.5 mm
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - noir
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
5415022524369
Réf. Sonepar
00026252436
Réf. Fournisseur
TY200-18X-C
Réf. Commerciale
ABB
largeur de bande
2.5 mm
longueur de bande
200 mm
diamètre max. du faisceau
52.5 mm
fermeture à bande
languette/patte en plastique
couleur
noir
épaisseur de bande
1.1 mm
résistance min. à la traction
80 N
modèle
crantage intérieur
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
sans halogène
Oui
transparent
Non
fluorescente
Non
champ d'inscription
sans
fermeture amovible
Non
type de fixation
sans
homologation VG
Non
homologation MIL
Non
homologation UL
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V2
80N UV CABLE TIE 200MM DIS