Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

ABB - Colliers 4.6 x 100mm Naturel. PA 6.6 Résistance : 80N Pour toron de 1.5 à 20.5mm

ABB - Colliers 4.6 x 100mm Naturel. PA 6.6 Résistance : 80N Pour toron de 1.5 à 20.5mm

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 2.5 mm

  • longueur de bande - 100 mm

  • diamètre max. du faisceau - 20.5 mm

  • fermeture à bande - languette/patte en plastique

  • couleur - autre

Minimum d'achat

  • 1000 unité(s)

EAN

5415022524147

Réf. Sonepar

00026252414

Réf. Fournisseur

TY100-18-M

Réf. Commerciale

ABB

largeur de bande

2.5 mm

longueur de bande

100 mm

diamètre max. du faisceau

20.5 mm

fermeture à bande

languette/patte en plastique

couleur

autre

épaisseur de bande

1 mm

résistance min. à la traction

80 N

modèle

crantage intérieur

matériau

plastique

traitement de la surface

non traité

sans halogène

Oui

transparent

Non

fluorescente

Non

champ d'inscription

sans

fermeture amovible

Non

type de fixation

sans

homologation VG

Non

homologation MIL

Non

homologation UL

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V2

80N NAT CABLE TIE 100MM OEM