ABB - Colliers 7.6 x 220mm Naturel. PA 6.6 Résistance : 550N Pour toron de 6 à 56mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 7.5 mm
longueur de bande - 220 mm
diamètre max. du faisceau - 56 mm
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - autre
Minimum d'achat
500 unité(s)
EAN
5415022524246
Réf. Sonepar
00026252424
Réf. Fournisseur
TY200-120-D
Réf. Commerciale
ABB
largeur de bande
7.5 mm
longueur de bande
220 mm
diamètre max. du faisceau
56 mm
fermeture à bande
languette/patte en plastique
couleur
autre
épaisseur de bande
1.4 mm
résistance min. à la traction
550 N
modèle
crantage intérieur
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
sans halogène
Oui
transparent
Non
fluorescente
Non
champ d'inscription
sans
fermeture amovible
Non
type de fixation
sans
homologation VG
Non
homologation MIL
Non
homologation UL
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V2
550N NAT CABLE TIE 220MM OEM