ABB - Colliers 7.6 x 220mm Noir UV PA 6.6 Résistance : 550N Pour toron de 6 à 56mm 500
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 7.5 mm
longueur de bande - 220 mm
diamètre max. du faisceau - 56 mm
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - noir
Minimum d'achat
500 unité(s)
EAN
5415022524437
Réf. Sonepar
00026252443
Réf. Fournisseur
TY200-120X-D
Réf. Commerciale
ABB
largeur de bande
7.5 mm
longueur de bande
220 mm
diamètre max. du faisceau
56 mm
fermeture à bande
languette/patte en plastique
couleur
noir
épaisseur de bande
1.4 mm
résistance min. à la traction
550 N
modèle
crantage intérieur
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
sans halogène
Oui
transparent
Non
fluorescente
Non
champ d'inscription
sans
fermeture amovible
Non
type de fixation
sans
homologation VG
Non
homologation MIL
Non
homologation UL
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V2
550N UV CABLE TIE 220MM OEM