ABB - Colliers 7.6 x 450mm Noir. PA 6.6 Résistance : 550N Pour toron de 6 à 130.5mm 50
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 7.5 mm
longueur de bande - 450 mm
diamètre max. du faisceau - 130.5 mm
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - noir
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
5415022524444
Réf. Sonepar
00026252444
Réf. Fournisseur
TY450-120X-L
Réf. Commerciale
ABB
largeur de bande
7.5 mm
longueur de bande
450 mm
diamètre max. du faisceau
130.5 mm
fermeture à bande
languette/patte en plastique
couleur
noir
épaisseur de bande
1.5 mm
résistance min. à la traction
550 N
modèle
crantage intérieur
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
sans halogène
Oui
transparent
Non
fluorescente
Non
champ d'inscription
sans
fermeture amovible
Non
type de fixation
sans
homologation VG
Non
homologation MIL
Non
homologation UL
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V2
550N UV CABLE TIE 450MM DIS