ABB - Colliers 7.6 x 610mm Naturel. PA 6.6 Résistance : 550N Pour toron de 6 à 181.5mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 7.5 mm
longueur de bande - 610 mm
diamètre max. du faisceau - 181.5 mm
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - autre
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
5415022524260
Réf. Sonepar
00026252426
Réf. Fournisseur
TY600-120-L
Réf. Commerciale
ABB
largeur de bande
7.5 mm
longueur de bande
610 mm
diamètre max. du faisceau
181.5 mm
fermeture à bande
languette/patte en plastique
couleur
autre
épaisseur de bande
1.6 mm
résistance min. à la traction
550 N
modèle
crantage intérieur
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
sans halogène
Oui
transparent
Non
fluorescente
Non
champ d'inscription
sans
fermeture amovible
Non
type de fixation
sans
homologation VG
Non
homologation MIL
Non
homologation UL
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V2
550N NAT CABLE TIE 610MM DIS