ABB - Colliers 7.6 x 750mm Naturel. PA 6.6 Résistance : 550N Pour toron de 6 à 226mm 5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 7.5 mm
longueur de bande - 750 mm
diamètre max. du faisceau - 226 mm
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - autre
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
5415022524277
Réf. Sonepar
00026252427
Réf. Fournisseur
TY800-120-L
Réf. Commerciale
ABB
largeur de bande
7.5 mm
longueur de bande
750 mm
diamètre max. du faisceau
226 mm
fermeture à bande
languette/patte en plastique
couleur
autre
épaisseur de bande
1.6 mm
résistance min. à la traction
550 N
modèle
crantage intérieur
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
sans halogène
Oui
transparent
Non
fluorescente
Non
champ d'inscription
sans
fermeture amovible
Non
type de fixation
sans
homologation VG
Non
homologation MIL
Non
homologation UL
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V2
550N NAT CABLE TIE 750MM DIS