ABB - Colliers 8.8 x 920mm Noir UV PA 6.6 Résistance : 800N Pour toron de 7 à 280mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 8.8 mm
longueur de bande - 920 mm
diamètre max. du faisceau - 280 mm
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - noir
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
5415022524475
Réf. Sonepar
00026252447
Réf. Fournisseur
TY900-175X-L
Réf. Commerciale
ABB
largeur de bande
8.8 mm
longueur de bande
920 mm
diamètre max. du faisceau
280 mm
fermeture à bande
languette/patte en plastique
couleur
noir
épaisseur de bande
1.7 mm
résistance min. à la traction
800 N
modèle
crantage intérieur
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
sans halogène
Oui
transparent
Non
fluorescente
Non
champ d'inscription
sans
fermeture amovible
Non
type de fixation
sans
homologation VG
Non
homologation MIL
Non
homologation UL
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V2
800N UV CABLE TIE 920MM DIS