ABB - Compteur B21 Monophase Mesure Directe 65A Steel Mid
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de compteur - électronique
courant nominal (In) - 65 A
courant maximal (Imax) - 65 A
tension nominale (Un) N-L - 220...240 V
modèle - mesure directe
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7392696001496.
Réf. Sonepar
00026600149
Réf. Fournisseur
832111
Réf. Commerciale
ABB
type de compteur
électronique
courant nominal (In)
65 A
courant maximal (Imax)
65 A
tension nominale (Un) N-L
220...240 V
modèle
mesure directe
tension nominale (Un) L-L
230...0 V
fréquence
50...60 Hz
classe de précision
B
type de pôle
monophasé
type d'énergie
puissance active
adapté à
achat
type de tarif
tarif simple
commande tarifaire
interne
type de mesure de la courbe de charge
Non
blocage de retour
Oui
étalonné
Oui
homologation
Directive relative aux instruments de mesure
sortie d'impulsion
électrique
type d'impulsion
S0
taux d'impulsion
1...999999 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage
numérique
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules
2
largeur
35 mm
profondeur
65 mm
hauteur
26.5 mm
type d'interface
autre
signature EDL40
Non
avec code de blocage
Non
nombre de positions
7
indice de protection (IP)
IP20
Degré de protection (NEMA)
autre
Compteur B21 Monophase Mesure Directe 65A - afficheur LCD - sortie impulsion - tension1x240 V AC- précision Classe B - encombrement 2 modules - Certification MID