ABB - Connecteur MC VERT DROIT 2 points MOQ 50pcs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - circuit imprimé à câble
nombre de pôles - 2
dimension des contacts - 3.81 mm
courant assigné In - 8 A
couleur du boîtier/corps - vert
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4017918109967
Réf. Sonepar
00026810996
Réf. Fournisseur
NW592026
Réf. Commerciale
ABB
type de raccordement
circuit imprimé à câble
nombre de pôles
2
dimension des contacts
3.81 mm
courant assigné In
8 A
couleur du boîtier/corps
vert
finition des contacts
douille
nombre de rangées de contacts à fiche
1
dimension des raccordements
3.81 mm
angle contact/raccordement conducteur
180° (horizontal)
tension assignée (Ue)
160 V
tension nominale de tenue aux chocs
2.5 kV
catégorie de surtension
III
degré de pollution
2
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.14...1.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.25...1.5 mm²
section de raccordement cable rigide
0.14...1.5 mm²
section de raccordement cable souple
0.14...1.5 mm²
finition du raccordement électrique
raccordement par borne à ressort
type de câble connectable
autre
matériau du revêtement de contact
étain
matériau du contact
cuivre
matériau du corps isolant
thermoplastique
revêtement du boîtier
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
avec conducteur de protection
Non
température d'utilisation
-40...-40 °C
classe de protection (IP), monté
autre
Connecteur MC VERT DROIT 2 points MOQ 50pcs