ABB - Contact Aux. frontal 2Nc pour Cont B Type 3P+1No
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 4 A
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4013614148408
Réf. Sonepar
00026002056
Réf. Fournisseur
09487
Réf. Commerciale
ABB
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
2
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
4 A
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
0
modèle
relevable
mode de pose
fixation frontale
douille
sans
Contact Aux. frontal 2Nc pour Cont B Type 3P+1No
Les Atouts de l'article:
Le CAF6-02M est un contact auxiliaire pour montage frontal avec 2 contacts auxiliaires et bornes à vis.
Les Atouts de la gamme:
Les mini-contacteurs répondent parfaitement aux applications privilégiant la fiabilité et un encombrement minimal. Les dimensions, les caractéristiques techniques et la variété de la gamme une grande flexibilité dans un grand nombre d'applications.