ABB - Contact auxilliaire rtc T7M-X1 250Vacd
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 5 A
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015644646493
Réf. Sonepar
00026464649
Réf. Fournisseur
062109
Réf. Commerciale
ABB
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
5 A
finition du raccordement électrique
raccordement par borne à ressort
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
0
modèle
intégrable
mode de pose
autre
douille
sans
Contact auxilliaire rtc T7M-X1 250Vacd
Les Atouts de la gamme:
La gamme Tmax est la réponse à toutes les exigences entre 320 A et 3200 A.