ABB - Contacteur 26A pour Capa.-3P+1 No-24VAC - 206981


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V
type de tension d'actionnement - AC
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 0
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Contacteur pour commande de co
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3471522069818
Réf. Sonepar
00026001357
Réf. Fournisseur
206981
Réf. Commerciale
ABB
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...24 V
type de tension d'actionnement:
AC
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...24 V
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
puissance réactive nominale à 400 V, 50 Hz:
18.5 kvar
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
690...690 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
690...690 V
puissance réactive assignée à 400 V, 60 Hz:
20 kvar
largeur:
54 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
93.6 mm
Les Atouts de l'article:
Les contacteurs 3 pôles UA26 pour la commutation de condensateurs peuvent être utilisés pour la commutation de batteries de condensateurs dont les pics de courant d'appel sont inférieurs ou égaux à 100 fois le courant efficace nominal. Le tableau ci-dessous donne les puissances admissibles en fonction de la tension de service et de la température à proximité du contacteur. Il spécifie également les valeurs maximums du courant de crête Î acceptées par le contacteur. Les condensateurs doivent être déchargés (tension résiduelle maximale aux bornes ≤ 50 V) avant d'être remis sous tension lors de la fermeture des contacteurs. Dans ces conditions, la durabilité électrique des contacteurs est égale à 100 000 cycles de fonctionnement. Les contacteurs tripolaires de la série UA.. sont du type bloc. - Pôles principaux et contacts auxiliaires: 3 pôles principaux, 1 contact auxiliaire intégré- Circuit de commande: fonctionnant en courant alternatif avec circuit magnétique laminé- Accessoires: une large gamme d'accessoires est disponible.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.