ABB - Contacteur 95A pour Capa.-3P+1 No-230VAC - 851480


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 220...220 V
type de tension d'actionnement - AC
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 0
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 230...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Contacteur pour commande de co
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7320500144572
Réf. Sonepar
00026000423
Réf. Fournisseur
851480
Réf. Commerciale
ABB
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
220...220 V
type de tension d'actionnement:
AC
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
230...230 V
type de raccordement du circuit principal:
autre
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
puissance réactive nominale à 400 V, 50 Hz:
65 kvar
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
1000...1000 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
1000...1000 V
puissance réactive assignée à 400 V, 60 Hz:
65 kvar
largeur:
90 mm
hauteur:
148 mm
profondeur:
123.5 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.