ABB - Coupe-Circuit Bipolaire 20A 400V AC (690V AC-20B) E91/20

ABB - Coupe-Circuit Bipolaire 20A 400V AC (690V AC-20B) E91/20

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • pour taille de fusible - 8,5x31,5 mm

  • tension nominale - 400 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

Minimum d'achat

  • 3 unité(s)

EAN

8012542009535

Réf. Sonepar

00026200953

Réf. Fournisseur

410101

Réf. Commerciale

ABB

nombre de pôles

2

pour taille de fusible

8,5x31,5 mm

tension nominale

400 V

mode de pose

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément

Oui

verrouillable

Oui

affichage de défaillances optique

Non

largeur en nombre de modules

2

profondeur d'encastrement

64 mm

indice de protection (IP)

IP20

Coupe-Circuit Bipolaire 20A 400V AC (690V AC-20B) E91/20

Les Atouts de la gamme:

Portes fusibles modulaires et fusibles -série E90/E91/E92/E93/E90 PV