ABB - Coupe-Circuit Ph+N 32A E91HN/32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
pour taille de fusible - 10x38 mm
tension nominale - 400 V
mode de pose - rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8012542643838.
Réf. Sonepar
00026264383
Réf. Fournisseur
410142
Réf. Commerciale
ABB
nombre de pôles
2
pour taille de fusible
10x38 mm
tension nominale
400 V
mode de pose
rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément
Oui
verrouillable
Oui
affichage de défaillances optique
Oui
largeur en nombre de modules
1
profondeur d'encastrement
64 mm
indice de protection (IP)
IP20
Coupe-Circuit Ph+N 32A E91HN/32
Les Atouts de la gamme:
Portes fusibles modulaires et fusibles -série E90/E91/E92/E93/E90 PV