Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

ABB - Cp1-10B-11 Bouton Poussoir à Impulsion Affleurant 1NO+1NF

ABB - Cp1-10B-11 Bouton Poussoir à Impulsion Affleurant 1NO+1NF

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de bouton - plat

  • couleur du bouton - noir

  • type de lentille - rond

  • fonction de commutation encliquetable - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

7320500550687.

Réf. Sonepar

00026000566

Réf. Fournisseur

840034

Réf. Commerciale

ABB

nombre de postes de commande

1

type de bouton

plat

couleur du bouton

noir

type de lentille

rond

fonction de commutation encliquetable

Non

diamètre de trou

22 mm

largeur de l'ouverture

0 mm

hauteur de l'ouverture

22 mm

adapté à l'éclairage

Non

à rappel

Oui

tension d'alimentation de la lampe

300 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

avec bague frontale

Oui

matériau de la bague frontale

plastique

couleur de bague frontale

noir

indice de protection (IP)

IP67/IP69

Degré de protection (NEMA)

4X

Bouton-poussoir CP1-10B-11 est un dispositif compact, encastré, non lumineux, de couleur noir, avec un actionneur affleurant. 2 contact 1NO+1NF, une tension assignée de 300 V - IP66 - Ui 300V - Uimp 6kV - Ui 300V - Uimp 6kV - Diamètre 22mm

Les Atouts de la gamme:

Les commandes et signalisations ABB conviennent à tout type d'environnement et même les plus exigents pour vos applications industrielles.