Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

ABB - Cp1-10R-01 Bouton Poussoir à Impulsion Affleurant 1NF

ABB - Cp1-10R-01 Bouton Poussoir à Impulsion Affleurant 1NF

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de bouton - plat

  • couleur du bouton - rouge

  • type de lentille - rond

  • fonction de commutation encliquetable - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

7320500550502

Réf. Sonepar

00026000550

Réf. Fournisseur

840015

Réf. Commerciale

ABB

nombre de postes de commande

1

type de bouton

plat

couleur du bouton

rouge

type de lentille

rond

fonction de commutation encliquetable

Non

diamètre de trou

22 mm

largeur de l'ouverture

0 mm

hauteur de l'ouverture

0 mm

adapté à l'éclairage

Non

à rappel

Oui

tension d'alimentation de la lampe

300 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

avec bague frontale

Oui

matériau de la bague frontale

plastique

couleur de bague frontale

noir

indice de protection (IP)

IP67/IP69

Degré de protection (NEMA)

4X

Cp1-10R-01 Bouton Poussoir à Impulsion Affleurant 1NF

Les Atouts de la gamme:

Les commandes et signalisations ABB conviennent à tout type d'environnement et même les plus exigents pour vos applications industrielles.