Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

ABB - Détec. De Passage 180° Me Busch-Prion Blanc Studio Brillant

ABB - Détec. De Passage 180° Me Busch-Prion Blanc Studio Brillant

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - détecteur de mouvement

  • mode de pose - autre

  • angle de détection horizontal - 0...180 °

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4011395118733

Réf. Sonepar

00026003306

Réf. Fournisseur

586738

Réf. Commerciale

ABB

système de bus KNX

Oui

autres systèmes de bus

sans

modèle

détecteur de mouvement

mode de pose

autre

angle de détection horizontal

0...180 °

système de bus KNX-radio

Non

système de bus radio

Non

système de bus LON

Non

système de bus Powernet

Non

radio bidirectionnelle

Non

matériau

plastique

qualité du matériau

autre

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

brillant

couleur

blanc

numéro RAL (équivalent)

9016

transparent

Non

couplage au bus inclus

Non

commande auxiliaire possible

Non

protection au ras du mur/surveillance du champ arrière

Non

commutateur de sélection

Non

spécial animaux

Non

surveillance de cage d'escalier

Non

luminosité de déclenchement ajustable

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Non

retard à la coupure par auto-apprentissage

Non

hauteur de montage optimale

1.1 m

largeur de portée max.

6 m

longueur de portée max.

6 m

angle de détection vertical

0...5 °

nombre d’entrées numériques

0

nombre de canaux

4

durée de marche min.

10 s

durée de marche max.

17 min

Détec. De Passage 180° Me Busch-Prion Blanc Studio Brillant