Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

ABB - Détecteur De Mouvement 220 Waveline-Blanc

ABB - Détecteur De Mouvement 220 Waveline-Blanc

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 16 m

  • commutateur de sélection - Non

  • durée de marche max. - 3 min

  • angle de détection horizontal - 8...220 °

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4011395175880

Réf. Sonepar

00026517588

Réf. Fournisseur

587795

Réf. Commerciale

ABB

modèle

détecteur de mouvement

longueur de portée max.

16 m

commutateur de sélection

Non

durée de marche max.

3 min

angle de détection horizontal

8...220 °

mode de pose

saillie

régulation de la lumière

Non

commande HVAC

Non

interconnectable

Oui

adapté pour une transmission sans fil

Non

protection au ras du mur/surveillance du champ arrière

Oui

hauteur de montage

2.5 m

largeur de portée max.

16 m

champ de détection de diamètre au sol

32 m

sensibilité ajustable

Non

luminosité de déclenchement ajustable

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Non

possibilité de cablage d'un variateur déporté

Non

spécial animaux

Non

surveillance de cage d'escalier

Oui

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

adapté à la classe de protection (IP)

IP55

durée de marche min.

60 s

retard à la coupure par auto-apprentissage

Non

couleur

blanc

numéro RAL (équivalent)

9010

Détecteur De Mouvement 220 Waveline-Blanc