Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

ABB - Détecteur de Présence Universel e-contact 12 metres Blanc

ABB - Détecteur de Présence Universel e-contact 12 metres Blanc

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de présence

  • longueur de portée max. - 6 m

  • durée de marche max. - 30 min

  • angle de détection horizontal - 90...360 °

  • Puissance de coupure max. - 200 W

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4011395217610

Réf. Sonepar

00026521761

Réf. Fournisseur

BJE17610

Réf. Commerciale

ABB

modèle

détecteur de présence

longueur de portée max.

6 m

durée de marche max.

30 min

angle de détection horizontal

90...360 °

Puissance de coupure max.

200 W

type de capteur

infrarouge

arrêt forcé

Oui

protection au ras du mur/surveillance du champ arrière

Oui

interconnectable

Oui

hauteur de montage optimale

2 m

surveillance de cage d'escalier

Oui

largeur de portée max.

6 m

portée de présence max.

110

champ de détection de diamètre au sol

12 m

commandable à distance

Oui

avec télécommande

Non

sensibilité ajustable

Oui

luminosité de déclenchement ajustable

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Oui

adapté à un montage au plafond

Oui

mode de pose

encastré

type de connexion

borne automatique

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

mat

traitement antibactérien

Non

couleur

blanc

numéro RAL (équivalent)

9016

indice de protection (IP)

IP40

type de tension

AC

fréquence

50...60 Hz

tension nominale

230 V

durée de marche min.

60 s

luminosité de déclenchement

5...2000 lx

adapté à une charge C

Oui

température

-5...45 °C

nombre de zones de détection

640

courant de démarrage max.

350 A

commande auxiliaire possible

Oui

largeur

94 mm

hauteur

94 mm

profondeur

59 mm

profondeur d'encastrement

36 mm

longueur d’encastrement

36 mm

diamètre d'encastrement

68 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

36 mm

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Détecteur de Présence Universel e-contact 12 metres Blanc