ABB - Détecteur De Mouvement 220° Masterline Premium Knx Argent
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - détecteur de mouvement
mode de pose - saillie
angle de détection horizontal - 0...220 °
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4011395168622
Réf. Sonepar
00026003572
Réf. Fournisseur
587847
Réf. Commerciale
ABB
système de bus KNX
Oui
autres systèmes de bus
sans
modèle
détecteur de mouvement
mode de pose
saillie
angle de détection horizontal
0...220 °
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
couleur
argent
numéro RAL (équivalent)
9006
transparent
Non
couplage au bus inclus
Non
commande auxiliaire possible
Oui
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Oui
commutateur de sélection
Non
spécial animaux
Oui
surveillance de cage d'escalier
Oui
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Oui
retard à la coupure par auto-apprentissage
Non
certifié DALI-1
Non
hauteur de montage optimale
2.5 m
largeur de portée max.
16 m
longueur de portée max.
16 m
champ de détection de diamètre au sol
5 m
angle de détection vertical
0...0 °
nombre d’entrées numériques
0
nombre de canaux
4
durée de marche min.
10 s
durée de marche max.
1092 min
profondeur min. de la boîte d'encastrement
0 mm
Détecteur De Mouvement 220° Masterline Premium Knx Argent