ABB - Disj diff DS804N 125A 30MA 4P Type A-APR immunisé courbe C - 36KA (13 MOD)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 125 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 30 mA
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C
nombre de combinaisons interrupteur diff. / disjoncteur avec contact auxiliaire - 1
hauteur - 108.2 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7612271211493
Réf. Sonepar
00026121149
Réf. Fournisseur
750410
Réf. Commerciale
ABB
calibre/courant nominal assigné (In)
125 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
30 mA
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
C
nombre de combinaisons interrupteur diff. / disjoncteur avec contact auxiliaire
1
hauteur
108.2 mm
nombre de pôles protégés
4
pôle neutre sectionné simultanément
Oui
puissance de coupure
50 kA
câblage sur borne de jonction
Non
largeur
133.5 mm
profondeur
82.3 mm
Disj diff DS804N 125A 30MA 4P Type A-APR immunisé courbe C - 36KA (13 MOD)