fin de vie
ABB - DISJ MOTEUR MS116 16.00 a 20.00A-IMG 300.0A-10KA

ABB - DISJ MOTEUR MS116 16.00 a 20.00A-IMG 300.0A-10KA

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 16...20 A

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • technique de déclenchement - thermomagnétique

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 300...300 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013614405655

Réf. Sonepar

00026440565

Réf. Fournisseur

1SAM250000R1013

Réf. Commerciale

ABB

nombre de pôles

3

réglage de courant du déclencheur de surcharge

16...20 A

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

technique de déclenchement

thermomagnétique

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé

300...300 A

sensible à une défaillance de phase

Oui

type de construction de l'appareil

appareil complet installé dans un boîtier

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V

7.5 kW

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA

16 kA

finition de l'élément d'actionnement

bouton rotatif

indice de protection (IP)

IP20

avec protection thermique

Oui

tension de fonctionnement normale

690...690 V

largeur

45 mm

hauteur

97.8 mm

profondeur

85.4 mm

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

7.5 kW

avec commutateur auxiliaire intégré

Non

courant permanent nominal (Iu)

20 A

avec déclencheur à sous-tension intégré

Non

DISJ MOTEUR MS116 16.00 À 20.00A-IMG 300.0A-10KA