Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
ABB - DISJ MOTEUR MS132 0.25 a 0.40A-IMG 3.90A-100KA

ABB - DISJ MOTEUR MS132 0.25 a 0.40A-IMG 3.90A-100KA

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 0.25...0.4 A

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 5...5 A

  • technique de déclenchement - thermomagnétique

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 3

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4013614400032

Réf. Sonepar

00026440003

Réf. Fournisseur

1SAM350000R1003

Réf. Commerciale

ABB

réglage de courant du déclencheur de surcharge

0.25...0.4 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé

5...5 A

technique de déclenchement

thermomagnétique

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

nombre de pôles

3

avec protection thermique

Oui

sensible à une défaillance de phase

Oui

tension de fonctionnement normale

250...690 V

courant permanent nominal (Iu)

0.4 A

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V

0.09 kW

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

0.09 kW

finition de l'élément d'actionnement

bouton rotatif

type de construction de l'appareil

appareil complet installé dans un boîtier

avec commutateur auxiliaire intégré

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré

Non

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA

100 kA

indice de protection (IP)

IP20

hauteur

90 mm

largeur

45 mm

profondeur

86.75 mm

DISJ MOTEUR MS132 0.25 À 0.40A-IMG 3.90A-100KA