ABB - DISJ UL 489 SU204M-K40
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - K
calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A
nombre de pôles protégés - 4
pôle neutre sectionné simultanément - Non
nombre de pôles (total) - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4016779930703
Réf. Sonepar
00026993070
Réf. Fournisseur
A993070
Réf. Commerciale
ABB
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
K
calibre/courant nominal assigné (In)
40 A
nombre de pôles protégés
4
pôle neutre sectionné simultanément
Non
nombre de pôles (total)
4
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn)
11.2 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu)
15 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu)
15 kA
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
section de raccordement cable rigide
0.75...35 mm²
section de raccordement cable souple
0.75...25 mm²
température ambiante en fonctionnement
-25...55 °C
montage encastré
Non
produits auxiliaires associables
Oui
tension assignée (Ue)
240 V
fréquence
50...60 Hz
type de tension
AC/DC
profondeur d'encastrement
69 mm
tension d'isolement assignée (Ui)
440 V
classe de limitation d'énergie (I²t)
3
catégorie de surtension
3
degré de pollution
3
largeur en nombre de modules
4
antidéflagration
Non
indice de protection (IP)
IP20
DISJ UL 489 SU204M-K40
Les Atouts de la gamme:
Disj. SU200M-UL489