ABB - Disjoncteur Diff. Compact 3P+N (droite) 10A 6kA cbe C 30mA Type APR Immunisé - S207892


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- nombre de pôles (total) - 4 
- nombre de pôles protégés - 3 
- calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A 
- sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A 
- type de courant différentiel - A 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Disj. Diff. DS203NC (4,5KA)
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8012542078920
Réf. Sonepar
00026207892
Réf. Fournisseur
S207892
Marque
ABB
nombre de pôles (total):
4
nombre de pôles protégés:
3
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
0.03 A
type de courant différentiel:
A
pouvoir de coupure assigné selon EN 61009:
4.5 kA
pôle neutre sectionné simultanément:
Oui
tension assignée (Ue):
400 V
tension d'isolement assignée (Ui):
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
4 kV
classe de limitation d'énergie (I²t):
3
pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu):
6 kA
pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn):
4.5 kA
caractéristique de déconnexion:
légèrement retardé
tenue au courant de choc:
3 kA
type de tension:
AC
fréquence:
50/60 Hz
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
C
avec dispositif de verrouillage:
Oui
catégorie de surtension:
3
degré de pollution:
2
température ambiante en fonctionnement:
-25...55 °C
largeur en nombre de modules:
4
profondeur d'encastrement:
69 mm
montage encastré:
Non
immunisé contre déclenchements intempestifs:
Oui
indice de protection (IP):
IP2X
section de raccordement cable rigide:
25...25 mm²
section de raccordement cable souple:
1...25 mm²
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.




