ABB - Disjoncteur Diff. Compact 3P+N (droite) 10A Icu-10kA cbe B 30mA Type A - T207812

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 4

  • nombre de pôles protégés - 3

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A

  • type de courant différentiel - A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8012542078128

Réf. Sonepar

00026207812

Réf. Fournisseur

T207812

Réf. Commerciale

ABB

nombre de pôles (total):

4

nombre de pôles protégés:

3

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.03 A

type de courant différentiel:

A

pouvoir de coupure assigné selon EN 61009:

6 kA

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

tension assignée (Ue):

415 V

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu):

10 kA

pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn):

6 kA

caractéristique de déconnexion:

non retardé

tenue au courant de choc:

0.25 kA

type de tension:

AC

fréquence:

50/60 Hz

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

B

avec dispositif de verrouillage:

Oui

catégorie de surtension:

3

degré de pollution:

2

température ambiante en fonctionnement:

-25...55 °C

largeur en nombre de modules:

4

profondeur d'encastrement:

69 mm

montage encastré:

Non

immunisé contre déclenchements intempestifs:

Non

indice de protection (IP):

IP2X

section de raccordement cable rigide:

25...25 mm²

section de raccordement cable souple:

1...25 mm²

puissance dissipée:

5.6 W

Disjoncteur Diff. Compact 3P+N (droite) 10A Icu-10kA cbe B 30mA Type A

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.