ABB - Disjoncteur Diff. Compact 3P+N (droite) 8A 10kA cbe C 300mA Type APR Immunisé - S217952


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles (total) - 4
nombre de pôles protégés - 3
calibre/courant nominal assigné (In) - 8 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.3 A
type de courant différentiel - A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Disj. Diff. DS203NC (6KA)
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8012542179528
Réf. Sonepar
00026217952
Réf. Fournisseur
S217952
Réf. Commerciale
ABB
nombre de pôles (total):
4
nombre de pôles protégés:
3
calibre/courant nominal assigné (In):
8 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
0.3 A
type de courant différentiel:
A
pouvoir de coupure assigné selon EN 61009:
6 kA
pôle neutre sectionné simultanément:
Oui
tension assignée (Ue):
415 V
tension d'isolement assignée (Ui):
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
4 kV
classe de limitation d'énergie (I²t):
3
pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu):
10 kA
pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn):
6 kA
caractéristique de déconnexion:
légèrement retardé
tenue au courant de choc:
3 kA
type de tension:
AC
fréquence:
50/60 Hz
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
C
avec dispositif de verrouillage:
Oui
catégorie de surtension:
3
degré de pollution:
2
température ambiante en fonctionnement:
-25...55 °C
largeur en nombre de modules:
4
profondeur d'encastrement:
69 mm
montage encastré:
Non
immunisé contre déclenchements intempestifs:
Oui
indice de protection (IP):
IP2X
section de raccordement cable rigide:
25...25 mm²
section de raccordement cable souple:
1...25 mm²
puissance dissipée:
4.2 W
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.