ABB - Disjoncteur Diff. DS301C-1P+N(droite) 1mod.-16A Cbe B-30mA Type AC-6kA-Bulk
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles protégés - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
type de courant différentiel - AC
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
nombre de pôles (total) - 1
Minimum d'achat
96 unité(s)
EAN
8012542360759
Réf. Sonepar
00026236075
Réf. Fournisseur
L236075
Réf. Commerciale
ABB
nombre de pôles protégés
1
calibre/courant nominal assigné (In)
16 A
type de courant différentiel
AC
pôle neutre sectionné simultanément
Oui
nombre de pôles (total)
1
pouvoir de coupure assigné selon EN 61009
6 kA
tension assignée (Ue)
240 V
tension d'isolement assignée (Ui)
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
classe de limitation d'énergie (I²t)
3
pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu)
6 kA
type de tension
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
B
avec dispositif de verrouillage
Non
catégorie de surtension
3
degré de pollution
2
largeur en nombre de modules
1
profondeur d'encastrement
17.6 mm
montage encastré
Non
immunisé contre déclenchements intempestifs
Non
indice de protection (IP)
IP20
section de raccordement cable rigide
1.5...16 mm²
section de raccordement cable souple
1.5...10 mm²
Disjoncteur Diff. DS301C-1P+N(droite) 1mod.-16A Cbe B-30mA Type AC-6kA-Bulk Pack