Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

ABB - Disjoncteur Différentiel (DS201) 1P+N 6/10Ka C-40A 300mA Ac

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles protégés - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.3 A

  • type de courant différentiel - AC

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8012542178903

Réf. Sonepar

00026217890

Réf. Fournisseur

471127

Réf. Commerciale

ABB

nombre de pôles protégés

1

calibre/courant nominal assigné (In)

40 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)

0.3 A

type de courant différentiel

AC

pôle neutre sectionné simultanément

Oui

nombre de pôles (total)

2

pouvoir de coupure assigné selon EN 61009

6 kA

tension assignée (Ue)

240 V

tension d'isolement assignée (Ui)

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)

4 kV

classe de limitation d'énergie (I²t)

3

pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu)

10 kA

pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn)

6 kA

caractéristique de déconnexion

non retardé

tenue au courant de choc

0.25 kA

type de tension

AC

fréquence

50/60 Hz

caractéristique de déclenchement (type/courbe)

C

avec dispositif de verrouillage

Oui

catégorie de surtension

3

degré de pollution

2

température ambiante en fonctionnement

-25...55 °C

largeur en nombre de modules

2

profondeur d'encastrement

69 mm

montage encastré

Non

immunisé contre déclenchements intempestifs

Non

indice de protection (IP)

IP2X

section de raccordement cable rigide

25...25 mm²

section de raccordement cable souple

1...16 mm²

Disjoncteur Différentiel (DS201) 1P+N 6/10Ka C-40A 300mA Ac

Les Atouts de la gamme:

Disj. Diff. DS201 (6000A/10kA)1P+N