ABB - Disjoncteur Différentiel (DS201L) 1P+N 4,5/6Ka C-20A 30mA immunisé
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles protégés - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A
type de courant différentiel - A
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8012542163305.
Réf. Sonepar
00026216330
Réf. Fournisseur
471034
Réf. Commerciale
ABB
nombre de pôles protégés
1
calibre/courant nominal assigné (In)
20 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
0.03 A
type de courant différentiel
A
pôle neutre sectionné simultanément
Oui
nombre de pôles (total)
2
pouvoir de coupure assigné selon EN 61009
4.5 kA
tension assignée (Ue)
240 V
tension d'isolement assignée (Ui)
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
classe de limitation d'énergie (I²t)
3
pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu)
6 kA
pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn)
4.5 kA
caractéristique de déconnexion
légèrement retardé
tenue au courant de choc
3 kA
type de tension
AC
fréquence
50/60 Hz
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
C
avec dispositif de verrouillage
Oui
catégorie de surtension
3
degré de pollution
2
température ambiante en fonctionnement
-25...55 °C
largeur en nombre de modules
2
profondeur d'encastrement
69 mm
montage encastré
Non
immunisé contre déclenchements intempestifs
Oui
indice de protection (IP)
IP2X
section de raccordement cable rigide
25...25 mm²
section de raccordement cable souple
1...16 mm²
DS201L - Disjoncteur Différentiel - 1P+N - 20A - Courbe C - Sensibilité 30mA -Type A immunisé - Icn 4500A / Icu 6kA - Ue 230 V - Ui 500V AC - Uimp 4KV - 50-60Hz -Raccordement à vis - peignable - Largeur 2 modules
Les Atouts de l'article:
Le RCBO de la série DS201 est un dispositif 1P+N à deux modules pour la protection des circuits monophasés de l'utilisateur final contre les courants de surcharge et de court-circuit ; offre un compromis optimal entre sécurité et continuité de service, grâce à la résistance aux déclenchements intempestifs ; protection contre les contacts indirects et protection supplémentaire contre les contacts directs (avec sensibilité = 30 mA) ; protection et isolation des charges résistives et inductives. Ce produit convient aux installations où le neutre à gauche est nécessaire.
Les Atouts de la gamme:
Disj. Diff. DS201L (4500A/6kA) 1P+N