fin de vie

ABB - Disjoncteur Differentiel (DS202CM) 2P 10KA C-32A 30MA Type A - 472456

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles protégés - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 32 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A

  • type de courant différentiel - A

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8012542119456

Réf. Sonepar

00026211945

Réf. Fournisseur

472456

Réf. Commerciale

ABB

nombre de pôles protégés:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

32 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.03 A

type de courant différentiel:

A

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

nombre de pôles (total):

2

pouvoir de coupure assigné selon EN 61009:

10 kA

tension assignée (Ue):

240 V

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu):

10 kA

pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn):

10 kA

caractéristique de déconnexion:

non retardé

tenue au courant de choc:

0.25 kA

type de tension:

AC

fréquence:

50/60 Hz

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C

avec dispositif de verrouillage:

Oui

catégorie de surtension:

3

degré de pollution:

2

température ambiante en fonctionnement:

-25...55 °C

largeur en nombre de modules:

2

profondeur d'encastrement:

69 mm

montage encastré:

Non

immunisé contre déclenchements intempestifs:

Non

indice de protection (IP):

IP2X

section de raccordement cable rigide:

25...25 mm²

section de raccordement cable souple:

1...25 mm²

Disjoncteur Différentiel (DS202CM) 2P 10KA C-32A 30MA Type A

Les Atouts de la gamme:

Disj. Diff. DS200CM (10kA)