ABB - Disjoncteur Différentiel (DS20CR M) 2P 10kA-20A-Cbe B-30mA Type APR - L303528

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Disjoncteur Différentiel (DS20CR M) 2P 10kA-20A-Cbe B-30mA Type APR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 2

  • nombre de pôles protégés - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A

  • type de courant différentiel - A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Disj. Diff. DS202CR M (10KA)

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4022903035282

Réf. Sonepar

00026006420

Réf. Fournisseur

L303528

Réf. Commerciale

ABB

nombre de pôles (total):

2

nombre de pôles protégés:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.03 A

type de courant différentiel:

A

pouvoir de coupure assigné selon EN 61009:

10 kA

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

tension assignée (Ue):

230 V

tension d'isolement assignée (Ui):

440 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu):

10 kA

pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn):

10 kA

caractéristique de déconnexion:

légèrement retardé

tenue au courant de choc:

3 kA

type de tension:

AC

fréquence:

50 Hz

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

B

avec dispositif de verrouillage:

Non

catégorie de surtension:

3

degré de pollution:

3

température ambiante en fonctionnement:

-25...55 °C

largeur en nombre de modules:

2

profondeur d'encastrement:

72 mm

montage encastré:

Non

immunisé contre déclenchements intempestifs:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

section de raccordement cable rigide:

1...35 mm²

section de raccordement cable souple:

1...25 mm²

puissance dissipée:

5.04 W

Disjoncteur Différentiel (DS20CR M) 2P 10kA-20A-Cbe B-30mA Type APR

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.