ABB - Disjoncteur Différentiel (DS20CR M) 2P 10kA-32A-Cbe C-30mA Type A - 110V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles (total) - 2
nombre de pôles protégés - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 32 A
type de courant différentiel - A
pouvoir de coupure assigné selon EN 61009 - 10 kA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4022903035138.
Réf. Sonepar
00026303513
Réf. Fournisseur
L303513
Réf. Commerciale
ABB
nombre de pôles (total)
2
nombre de pôles protégés
2
calibre/courant nominal assigné (In)
32 A
type de courant différentiel
A
pouvoir de coupure assigné selon EN 61009
10 kA
pôle neutre sectionné simultanément
Oui
tension assignée (Ue)
110 V
tension d'isolement assignée (Ui)
440 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
classe de limitation d'énergie (I²t)
3
pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu)
10 kA
caractéristique de déconnexion
non retardé
tenue au courant de choc
0.25 kA
type de tension
AC
fréquence
50/60 Hz
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
C
avec dispositif de verrouillage
Non
catégorie de surtension
3
degré de pollution
3
température ambiante en fonctionnement
-25...55 °C
largeur en nombre de modules
2
profondeur d'encastrement
72 mm
montage encastré
Non
immunisé contre déclenchements intempestifs
Non
indice de protection (IP)
IP20
section de raccordement cable rigide
1...35 mm²
section de raccordement cable souple
1...25 mm²
puissance dissipée
7.6 W
Disjoncteur Différentiel (DS20CR M) 2P 10kA-32A-Cbe C-30mA Type A - 110V